OSRAM - VIALOX NAV LÁMP. SODIO ALTA PRESIÓN OVOIDE 150W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 150 W
Flujo luminoso - 17000 lm
Tipo de casquillo - E40
Forma de lámpara - Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300024370
Ref.Sonepar
12776
EAN
4050300024370
Potencia lámpara:
150 W
Flujo luminoso:
17000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
112 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
226 mm
Diámetro:
91 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Opaco
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
168 kWh
Vida útil media nominal:
32000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


