OSRAM - Y-CONNECTOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo de extensión
Grado de protección (IP) - IP20
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300803135
Ref.Sonepar
78883
EAN
4050300803135
Modelo:
Módulo de extensión
Grado de protección (IP):
IP20
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
18 mm
Altura:
16 mm
Profundidad:
16 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


