PANDUIT - MODULO MINICOM CAT.6A STP

Panduit Gmbh
CopiarCopiar
PANDUIT - MODULO MINICOM CAT.6A STP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (TIA)

  • Apto para cable redondo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CJS6X88TGY

Ref.Sonepar

560415

EAN

0074983035656

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (TIA)

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Negro

Un producto de PANDUIT

Descubra la serie PANDUIT