PEMSA - Abrazadera de fijación rápida para bandeja de chapa Pemsaband, altura 100mm, acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81000256

Ref.Sonepar

892343

EAN

8431927120731

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Pieza para fijación rápida de bandejas de chapa Pemsaband y de bandejas de escalera Megaband® a soportes tipo rail tipo 41x21 y 41x41, para instalaciones a techo o a pared. Ala de alto 100 mm. Dispone de una parte inferior giratoria que facilita la conexión al rail sin necesidad de tornillería adicional. Con Sistema de Protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA