PEMSA - Abrazadera II para fijación de tubos Macroflex® en , acero cincado, DN70.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 70 mm
Diámetro desde/hasta - 70...70 mm
Número de cables/conductos - 1
Tipo de fijación - Hueco del tornillo
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33090270
Ref.Sonepar
307663
EAN
8431927004123
Diámetro nominal:
70 mm
Diámetro desde/hasta:
70...70 mm
Número de cables/conductos:
1
Tipo de fijación:
Hueco del tornillo
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Libre de halógenos:
sí
Apto para áreas resistentes al fuego:
sí
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


