PEMSA - Abrazadera para bandeja de escalera Megaband®, altura 60 mm acabado galvanizado caliente GC - 93930022

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93930022

Ref.Sonepar

651148

EAN

8431927093653

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Pieza para fijación de la bandeja de escalera Megaband® a un rail tipo 41x21 y 41x41, para instalaciones a techo o instalaciones verticales. Ala de alto 60 mm. Conectar con kit de unión Megaband® M8 o tornillos y tuercas de M8. Con Sistema de Protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA