PEMSA - Abrazadera para bandeja de escalera Megaband®, DN32 acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de diám. de mandril - 0...32 mm

  • Material de la abrazadera - Acero

  • Tipo de material de la abrazadera - Otros

  • Abrazadera de superficie - Galvanizado en caliente

  • Material de la carcasa - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93930132

Ref.Sonepar

611599

EAN

8431927049001

Intervalo de diám. de mandril:

0...32 mm

Material de la abrazadera:

Acero

Tipo de material de la abrazadera:

Otros

Abrazadera de superficie:

Galvanizado en caliente

Material de la carcasa:

Acero

Tipo de material de la carcasa:

Otros

Protección de la superficie de la abrazadera:

Galvanizado en caliente

Material del tornillo:

Acero

Tipo de material del tornillo:

Otros

Tornillo de superficie:

Galvanizado en caliente

Material de contrafijación:

Acero

Abrazadera metálica con Sistema de protección GC y en varios tamaños indicada para la fijación de cables a los travesaños de la bandeja de escalera Megaband®. Diámetro máximo DN32 mm. Montaje mediante sistema click de conexión rápida sin tornillos. Disponible para diversos diámetros de cable.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA