PEMSA - Abrazadera para fijación de tubos flexibles de robótica en poliamida 12, DN70.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 70...70 mm

  • Cerrado - sí

  • Apropiado para mangueras de protección - sí

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33120070

Ref.Sonepar

266095

EAN

8431927025814

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

70...70 mm

Cerrado:

sí

Apropiado para mangueras de protección:

sí

Material:

Otros

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Abrazadera

Con incrustación:

no

Color:

Negro

Abrazadera de fijación para tubos de poliamida 12 autoextinguible, libre de halógenos, color negro RAL9005 disponible en varias medidas. Se utiliza conjuntamente con soporte medio, finales y protectores para la sujeción de tubos flexibles RB-PA y RB-PU para aplicaciones de Robótica.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA