PEMSA - Abrazadera para fijación de tubos flexibles en acero, DN12.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficies - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro interior nominal - DN 12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
39095200
Ref.Sonepar
986865
EAN
8431927005403
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficies:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro interior nominal:
DN 12
Diámetro de tubería exterior:
12...12 mm
Forma:
Lazo
Color:
Negro
Adecuado para tubos de acero:
sí
Adecuado para tubos de plástico:
sí
Adecuado para serpentín de tubo:
sí
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
-25...120 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


