PEMSA - Abrazadera para fijación de tubos flexibles en acero, DN29.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficies - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Diámetro interior nominal - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

39095600

Ref.Sonepar

222952

EAN

8431927005434

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficies:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Diámetro interior nominal:

Otros

Diámetro de tubería exterior:

29...29 mm

Forma:

Lazo

Incrustado:

Goma

Color:

Negro

Adecuado para tubos de acero:

sí

Adecuado para tubos de plástico:

sí

Adecuado para serpentín de tubo:

sí

Abrazadera de acero cincado y perfil de elastómero DN29 para la fijación de tubos en instalaciones de conducción de cables que lo protege de las vibraciones.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA