PEMSA - Abrazadera para fijación de tubos rígidos metálicos RINOX, DN50 acabado inoxidable AISI 304

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 50 mm

  • Diámetro desde/hasta - 50...50 mm

  • Número de cables/conductos - 1

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

  • Material - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55034050

Ref.Sonepar

245458

EAN

8431927091932

Diámetro nominal:

50 mm

Diámetro desde/hasta:

50...50 mm

Número de cables/conductos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Libre de halógenos:

sí

Apto para áreas resistentes al fuego:

sí

Abrazadera pie de acero inoxidable AISI 304 DN50 para la fijación de tubos rígidos metálicos a pared con tornillos.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA