PEMSA - Abrazadera pie para fijación de tubos rígidos metálicos RAL, DN20 acabado aluminio.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 20 mm

  • Diámetro desde/hasta - 20...20 mm

  • Número de cables/conductos - 1

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55031020

Ref.Sonepar

990151

EAN

8431927091437

Diámetro nominal:

20 mm

Diámetro desde/hasta:

20...20 mm

Número de cables/conductos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Material:

Aluminio

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Apto para áreas resistentes al fuego:

sí

Color:

Acero inox

Abrazadera pie de aluminio DN20 para la fijación de tubos rígidos metálicos con tornillos, dispone de un pie que permite separar el tubo del suelo o pared.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA