PEMSA - Abrazadera pie para fijación de tubos rígidos metálicos RGC, DN40 acabado galvanizado caliente GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 40 mm

  • Diámetro desde/hasta - 40...40 mm

  • Número de cables/conductos - 1

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55033140

Ref.Sonepar

258100

EAN

8431927091581

Diámetro nominal:

40 mm

Diámetro desde/hasta:

40...40 mm

Número de cables/conductos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Libre de halógenos:

sí

Apto para áreas resistentes al fuego:

sí

Abrazadera pie de acero al carbono DN40 para la fijación de tubos rígidos metálicos con tornillos, dispone de un pie que permite separar el tubo del suelo o pared. Acabado en galvanizado caliente.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA