PEMSA - Abrazadera S para la fijación de la salida de cables de tubos flexibles en robótica, DN70.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Conducto/cable

  • Diámetro de tubo/cable - 70...70 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33130070

Ref.Sonepar

273543

EAN

8431927019080

Tipo de conexión, parte de construcción:

Conducto/cable

Diámetro de tubo/cable:

70...70 mm

Material:

Plástico

Abrazadera de poliamida 12 autoextinguible y libre de halógenos color Negro RAL 9005, DN70 para la fijación de tubos de robótica. Se utiliza conjuntamente con soportes medios, finales y protectores para la sujeción de tubos flexibles RB-PA y RB-PU en aplicaciones de robótica.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA