PEMSA - Adaptador metálico RE-MS para tubos de rosca M25 a rosca PG21 de Latón niquelado para roscas de racores y prensaestopas.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar
PEMSA - Adaptador metálico RE-MS para tubos de rosca M25 a rosca PG21 de Latón niquelado para roscas de racores y prensaestopas.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - PG

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 25

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 21

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 25

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

43002521

Ref.Sonepar

102456

EAN

8431927021267

Tipo de rosca, rosca interna:

PG

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

25

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

21

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

25

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

21

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Adaptador metálico rosca M25 a rosca PG21 para roscas de racores y prensaestopas. Fabricado en Latón niquelado.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA