PEMSA - Adaptador metálico RE-MS para tubos de rosca PG 9 a rosca M16 de Latón niquelado para roscas de racores y prensaestopas.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar
PEMSA - Adaptador metálico RE-MS para tubos de rosca PG 9 a rosca M16 de Latón niquelado para roscas de racores y prensaestopas.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 16

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 9

  • Tipo de rosca, rosca externa - PG

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 16

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

43010916

Ref.Sonepar

82137

EAN

8431927021281

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

16

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

9

Tipo de rosca, rosca externa:

PG

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

16

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

9

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Adaptador metálico rosca PG 9 a rosca M16 para roscas de racores y prensaestopas. Fabricado en Latón niquelado.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA