PEMSA - Ampliación metálica E-MS rosca M12 a M16 de Latón niquelado para roscas de racores y prensaestopas.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 12

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 16

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42051216

Ref.Sonepar

79933

EAN

8431927021144

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

12

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

16

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Ampliación metálica para rosca M12 a M16. Fabricada en Latón niquelado.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA