PEMSA - Ampliación metálica E-MS rosca M16 a M20 de Latón niquelado para roscas de racores y prensaestopas.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 16

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 20

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42051620

Ref.Sonepar

79934

EAN

8431927021151

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

16

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

20

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Ampliación metálica para rosca M16 a M20. Fabricada en Latón niquelado.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA