PEMSA - Ampliación metálica E-MS rosca PG 9 a PG11 de Latón niquelado para roscas de racores y prensaestopas. - 42020911

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - PG

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 9

  • Tipo de rosca, rosca externa - PG

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 9

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42020911

Ref.Sonepar

41145

EAN

8431927005953

Tipo de rosca, rosca interna:

PG

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

9

Tipo de rosca, rosca externa:

PG

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

9

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Ampliación metálica para rosca PG 9 a PG11. Fabricada en Latón niquelado.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA