PEMSA - Ampliación metálica E-MS rosca PG11 a PG13 de Latón niquelado para roscas de racores y prensaestopas. - 42021113

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - PG

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 11

  • Tipo de rosca, rosca externa - PG

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 11

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42021113

Ref.Sonepar

41147

EAN

8431927005977

Tipo de rosca, rosca interna:

PG

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

11

Tipo de rosca, rosca externa:

PG

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

11

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Ampliación metálica para rosca PG11 a PG13. Fabricada en Latón niquelado.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA