PEMSA - Ampliación metálica E-MS rosca PG13 a PG16 de Latón niquelado para roscas de racores y prensaestopas.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - PG

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 13

  • Tipo de rosca, rosca externa - PG

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 13

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42021316

Ref.Sonepar

41148

EAN

8431927005991

Tipo de rosca, rosca interna:

PG

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

13

Tipo de rosca, rosca externa:

PG

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

13

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Ampliación metálica para rosca PG13 a PG16. Fabricada en Latón niquelado.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA