PEMSA - Ampliación metálica E-MS rosca PG16 a PG21 de Latón niquelado para roscas de racores y prensaestopas.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca, rosca interna - PG
Tamaño de rosca, rosca interna PG - 16
Tipo de rosca, rosca externa - PG
Tamaño de rosca, rosca externa PG - 16
Material - Latón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42021621
Ref.Sonepar
41149
EAN
8431927006004
Tipo de rosca, rosca interna:
PG
Tamaño de rosca, rosca interna PG:
16
Tipo de rosca, rosca externa:
PG
Tamaño de rosca, rosca externa PG:
16
Material:
Latón
Calidad de material:
Otros
Con revestimiento de níquel:
sí
Prueba de explosión:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


