PEMSA - Arandela metálica estrella para la fijación de accesorios en bandejas Rejiband® y Pemsaband®, M10, fabricado en inoxidable AISI 316L.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Acero inoxidable 316 (V4A)
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..) - 10
Diámetro interior - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67060086
Ref.Sonepar
338969
EAN
8431927044518
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
10
Diámetro interior:
10 mm
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


