PEMSA - Arandela plana para la fijación de accesorios, M 8, en acero inoxidable AISI 316L.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 8 mm
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Acero inoxidable 316 (V4A)
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..) - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67060063
Ref.Sonepar
299993
EAN
8431927018861
Diámetro interior:
8 mm
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
8
Arandela metálica plana para montaje con tornillo y tuerca en la fijación de bandejas. M 8. Disponible en M 8 y M10. Fabricado en acero con diversos Sistemas de protección. Con sistema de protección INOX, Acabado Acero Inoxidable AISI 316L
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


