PEMSA - Arandela plana para la fijación de accesorios, M10, en acero , acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro interior - 10 mm

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Apto para tamaño de tornillo métrico (M..) - 10

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030013

Ref.Sonepar

242862

EAN

8431927044358

Diámetro interior:

10 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):

10

Arandela metálica plana para montaje con tornillo y tuerca en la fijación de bandejas. M10. Disponible en M 8 y M10. Fabricado en acero con diversos Sistemas de protección. Con sistema de protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA