PEMSA - Articulación para railes de 41x41 y 41x21 mm, en acero , acabado galvanizado caliente GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030102

Ref.Sonepar

235356

EAN

8431927045195

Apto para:

Perfil en C

Modelo:

Otros

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

En carril:

no

En el riel:

sí

Soporte de unión articulada con ángulo variable de 0 a 40° para railes de 41x41 mm y 41x21 mm. Fabricado en acero, con sistema de protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA