PEMSA - BAND.CHAPA PEMSABAND ONE® CIEGA CONDUCCIÓN PROT.CBLD.CM LIGERAS,100x300mm SIST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 100 mm
Anchura - 300 mm
Grosor del material - 0.7 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 metro
Huella de carbono del producto
32.449 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
75434300
Ref.Sonepar
437748
EAN
8431927043801
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
100 mm
Anchura:
300 mm
Grosor del material:
0.7 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
29292 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Gris
Peso:
3.366 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


