PEMSA - BAND.CHAPA PEMSABAND ONE® CIEGA CONDUCCIÓN PROT.CBLD.CM LIGERAS,100x500mm SIST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 100 mm
Anchura - 500 mm
Grosor del material - 0.8 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
48.558 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
75434500
Ref.Sonepar
242810
EAN
8431927043825
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
100 mm
Anchura:
500 mm
Grosor del material:
0.8 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
49092 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Gris
Peso:
5.231 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


