PEMSA - BAND.CHAPA PEMSABAND ONE® CIEGA CONDUCCIÓN PROT.CBLD.CM LIGERAS,100x600mm SIST

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 100 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Grosor del material - 0.8 mm

  • Longitud - 3000 mm

Packaging

  • 3 metro

Huella de carbono del producto

56.097 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

75434600

Ref.Sonepar

443243

EAN

8431927045065

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

100 mm

Anchura:

600 mm

Grosor del material:

0.8 mm

Longitud:

3000 mm

Sección transversal útil:

58992 mm²

Con cubierta / tapa:

no

Perforación pared lateral:

no

Perforación de montaje en parte inferior:

no

Modelo:

Sin conector

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Color:

Gris

Peso:

5.96 kg/m

Bandeja de chapa ciega de acero de 35, 60 y 100 mm de altura, con Sistema de protección GC, PG, AZ+, INOX 304 y 316L con borde de seguridad. Ala de alto 100 mm, Ancho 600 mm. La bandeja Pemsaband One® Ciega esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias y ligeras. La facilidad de montaje gracias a su sistema click de unión rápida enchufable de rápida conexión entre tramos siendo necesario solamente dos tornillos, permiten ahorrar en material y mano de obra. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación. Con Sistema de Protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA