PEMSA - BAND.CHAPA PEMSABAND ONE® CIEGA CONDUCCIÓN PROT.CBLD.CM LIGERAS,60x200mm SIST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 200 mm
Grosor del material - 0.6 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 11472 mm²
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
75132200
Ref.Sonepar
230531
EAN
8431927047663
Altura:
60 mm
Anchura:
200 mm
Grosor del material:
0.6 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
11472 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Gris
Peso:
1.969 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


