PEMSA - BAND.CHPF.EMBUTIDA PEMSABAND® ONE CONDUCCIÓN CBLD.CM LIGERAS,100x200mm SIST.PROT - 75234200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 100 mm
Anchura - 200 mm
Grosor del material - 0.7 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
11.806 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
75234200
Ref.Sonepar
170154
EAN
8431927043719
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
100 mm
Anchura:
200 mm
Grosor del material:
0.7 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
19392 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Gris
Peso:
2.517 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


