PEMSA - BAND.CHPF.EMBUTIDA PEMSABAND® ONE CONDUCCIÓN CBLD.CM LIGERAS,60x150mm SIST.PROT.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 150 mm
Grosor del material - 0.6 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
6479 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
76452150
Ref.Sonepar
276329
EAN
8431927077370
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
150 mm
Grosor del material:
0.6 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
8522 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Color:
Gris
Peso:
1.015 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


