PEMSA - BAND.CHPF.EMBUTIDA PEMSABAND® ONE CONDUCCIÓN CBLD.CM LIGERAS,60x400mm SIST.PROT.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 400 mm
Grosor del material - 0.6 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26.481 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
76452400
Ref.Sonepar
597792
EAN
8431927077400
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
400 mm
Grosor del material:
0.6 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
23272 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Color:
Gris
Peso:
2.371 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


