PEMSA - BAND.CHPF.EMBUTIDA PEMSABAND® ONE CONDUCCIÓN CBLD.CM LIGERAS,60x400mm SIST.PROT.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 400 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 23272 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26.481 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
82003749
Ref.Sonepar
902925
EAN
8431927123459
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
400 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
23272 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Peso:
3.07 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


