PEMSA - BAND.CHPF.EMBUTIDA PEMSABAND® ONE CONDUCCIÓN CBLD.CM LIGERAS,60x60mm SIST.PROT - 75822060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 60 mm
Grosor del material - 0.5 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
6641 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
75822060
Ref.Sonepar
272676
EAN
28431927093862
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
60 mm
Grosor del material:
0.5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
3122 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Peso:
0.73 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


