PEMSA - BAND.CHPF.REFZD.PEMSABAND® RX CONDUCCIÓN CBLD.CGA.ELEVADAS,100x100 mm ACD.GALV - 76134100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 100 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37.009 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
76134100
Ref.Sonepar
452593
EAN
8431927085245
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
100 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
7318 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Gris
Peso:
3.68 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


