PEMSA - BAND.CHPF.REFZD.PEMSABAND® RX CONDUCCIÓN CBLD.CGA.ELEVADAS,100x600 mm ACD.GALV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 600 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 58198 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
76134600
Ref.Sonepar
452595
EAN
8431927045102
Altura:
100 mm
Anchura:
600 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
58198 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Gris
Peso:
9.764 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


