PEMSA - Bandeja de chapa perforada reforzada Pemsaband® RX para conducción de cableado de cargas elevadas, de 100x400 mm acabado sendzimir PG - 76124400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 100 mm
Anchura - 400 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 metro
Huella de carbono del producto
37.009 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
76124400
Ref.Sonepar
432067
EAN
8431927043146
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
100 mm
Anchura:
400 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
38598 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Gris
Peso:
6.798 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


