PEMSA - Bandeja de chapa perforada reforzada Pemsaband® RX para conducción de cableado de cargas elevadas, de 60x100 mm acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Sección transversal útil - 5358 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
76122100
Ref.Sonepar
837775
EAN
8431927046246
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Sección transversal útil:
5358 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Tipo de conexión:
Fijación por click
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Peso:
2.47 kg/m
Distancia posible entre puntos de soporte:
1...2 m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:
364.5 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:
364.5 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:
270 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 2 m:
200 N/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


