PEMSA - Bandeja de chapa perforada reforzada Pemsaband® RX para conducción de cableado de cargas elevadas, de 60x200 mm acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 200 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 11158 mm²
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
76122200
Ref.Sonepar
452585
EAN
8431927043023
Altura:
60 mm
Anchura:
200 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
11158 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Gris
Peso:
3.428 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


