PEMSA - Bandeja de chapa perforada reforzada Pemsaband® RX para conducción de cableado de cargas elevadas, de 60x500 mm acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 500 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Sección transversal útil - 28558 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
76122500
Ref.Sonepar
837780
EAN
8431927043054
Altura:
60 mm
Anchura:
500 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Sección transversal útil:
28558 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Tipo de conexión:
Fijación por click
Material:
Acero
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Peso:
7.08 kg/m
Distancia posible entre puntos de soporte:
1...2 m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:
420.5 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:
420.5 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:
290 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 2 m:
200 N/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


