PEMSA - Bandeja de chapa perforada y embutida Pemsaband® SX para conducción de cableado de cargas medias, de 60x300 mm acabado sendzimir PG - 75522300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 300 mm
Grosor del material - 0.8 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 metro
Huella de carbono del producto
11.806 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
75522300
Ref.Sonepar
81102
EAN
8431927034960
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
300 mm
Grosor del material:
0.8 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
17372 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Gris
Peso:
2.51 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


