PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband 150x200mm en acero BLACK C8 con borde de seguridad.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 200 mm
Altura - 150 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 metro
Huella de carbono del producto
15.767 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
60286200
Ref.Sonepar
452490
EAN
8431927106360
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
200 mm
Altura:
150 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
25754 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Color:
Negro
Peso:
2.289 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


