PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 100 mm y ancho 100 mm con borde de seguridad, en acero, acabado BLACK C8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 100 mm
Altura - 100 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 7742 mm²
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
60283100
Ref.Sonepar
303379
EAN
8431927087362
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
100 mm
Altura:
100 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
7742 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Color:
Negro
Peso:
1.06 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


