PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 100 mm y ancho 300 mm con borde de seguridad, en acero, acabado bicromatado BYCRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 300 mm
Altura - 100 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
15.767 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
60223300
Ref.Sonepar
61428
EAN
8431927006592
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
300 mm
Altura:
100 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
25716 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Color:
Amarillo
Peso:
2.01 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


