PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 100 mm y ancho 400 mm con borde de seguridad, en acero inoxidable AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 400 mm
Altura - 100 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15.767 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
60263400
Ref.Sonepar
990088
EAN
8431927018533
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
400 mm
Altura:
100 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Sección transversal útil:
35062 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Tipo de conexión:
Atornillado
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 L (1.4404)
Color:
Acero inox
Peso:
2.385 kg/m
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Distancia posible entre puntos de soporte:
1...1 m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:
66 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:
66 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:
70 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 2 m:
42 N/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


