PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 100 mm y ancho 600 mm con borde de seguridad, en acero inoxidable AISI 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 600 mm
Altura - 100 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
23.428 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
60253600
Ref.Sonepar
252454
EAN
8431927006981
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
600 mm
Altura:
100 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
53382 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Tratamiento de superficie:
Decapado y pasivado
Peso:
3.073 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


