PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 150 mm y ancho 200 mm con borde de seguridad, en acero, acabado electrocincado EZ - 60216200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 200 mm
Altura - 150 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 25754 mm²
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
60216200
Ref.Sonepar
757475
EAN
8431927095404
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
200 mm
Altura:
150 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
25754 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Peso:
2.004 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


