PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 150 mm y ancho 500 mm con borde de seguridad, en acero, acabado electrocincado EZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 500 mm
Altura - 150 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23.428 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
60216500
Ref.Sonepar
981347
EAN
8431927095428
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
500 mm
Altura:
150 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Sección transversal útil:
68114 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Tipo de conexión:
Atornillado
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Color:
Acero inox
Peso:
3.275 kg/m
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Distancia posible entre puntos de soporte:
1...1 m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:
136.9 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:
136.9 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:
85.8 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 2 m:
42.4 N/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


