PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 150 mm y ancho 600 mm con borde de seguridad, en acero, acabado electrocincado EZ - 60216600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 600 mm
Altura - 150 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 82234 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60216600
Ref.Sonepar
771715
EAN
8431927087874
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
600 mm
Altura:
150 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
82234 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Peso:
3.645 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


